| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA7040055872781 Herst.-Nr.: 77446_590-C62 EAN/GTIN: 7040055872781 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Die Chelsea Evolution ist eine langlebige Arbeitshose mit 4-Wege-Stretch in Kombination mit unserem legendären Chelsea Baumwollstoff. Eine moderne Passform, eine geformte Kniepartie für optimale Bewegungsfreiheit und Verstärkungen aus Cordura® machen diese Hose zu einem zuverlässigen Partner. •4-Wege-Stretchstoff •Geformter Bund für zusätzlichen Komfort •Breite Gürtelschlaufe am Rücken für zusätzliche Stabilität und Halt •Zwickel im Schritt für optimale Bewegungsfreiheit •Metallknöpfe mit Kunststoffbeschichtung •Oberschenkeltasche mit Verschluss und mehreren Fächern •Schlaufe für Ausweis oder ID-Karten •Zollstocktasche mit Cordura® Verstärkung •Kniebereich mit Cordura® Verstärkung •Vorgeformte Kniepartie für optimale Bewegungsfreiheit •Von innen zugängliche Kniepolstertaschen •Für eine optimale Bewegungsfreiheit kann die Position der Kniepolster um 5 cm variiert werden •Saum mit Verstärkung aus Cordura® •Optionale Beinverlängerung um 5 cm Material: •Hauptmaterial: 93 % Polyamid, 7 % Elastan - 310 g/m² •Sekundärmaterial: 79 % Baumwolle, 21 % Polyester - 295 g/m² •Verstärkung: 100 % Polyamid - 220 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | C62 | Farbe: | marine | Material: | 79% Baumwolle und 21% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug |
| | |
| |