| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA7040056399133 Herst.-Nr.: 71393_269-XS EAN/GTIN: 7040056399133 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Der Alna 2.0 Winterparka sorgt für Sichtbarkeit, Sicherheit und Wetterschutz unter kalten Bedingungen. Transferdruck-Reflexstreifen, ein innovatives Taschendesign und eine tolle Passform garantieren Tragekomfort und Zuverlässigkeit. Das abnehmbare Fake-Fur verleiht dem Parka einen Premium-Look und zusätzlichen Komfort, während die Life Pocket™ Technologie elektronische Geräte selbst an besonders kalten Arbeitstagen effektiv vor Energieverlust schützt •EN ISO 20471:2013 Class 3: Größe S -> •EN ISO 20471:2013 Class 2: Größe XS •EN ISO 20471:2013 Klasse 3 in Kombination mit 71490, 71491, 71492 und 71493 •EN 343:2019 4,1 •EN 342:2017 Icler 0,324 m²K/W(B) (2,09 clo) in Kombination mit 71490 und 71491 •EN 342:2017 Luftdurchlässigkeitsklasse 3 •Vollständig verschweißte Konstruktion •Life Pocket™ •Life Pocket™ für Tablets •Keine Schulternähte •Abnehmbare Kapuze •Vertikal und horizontal verstellbare Kapuze •Abnehmbares Kunstfell •Helmkompatible Kapuze •Gepolsterter Kragen für zusätzlichen Komfort •Innenkragen aus gebürstetem Polyester •2-Wege YKK® Frontreißverschluss mit Kinnschutz •Brusttasche mit YKK® Reißverschluss •Schlaufe für Ausweis oder ID-Karten •Tablet-Tasche mit YKK® Reißverschluss •Einschubtaschen mit YKK® Reißverschlüssen •Einschubtaschen mit gebürstetem Futter •YKK® Reißverschluss zur Belüftung im Achselbereich •Modischer Reißverschluss •Vorgeformte Ärmel für optimale Bewegungsfreiheit •Verstellbare Bündchen •Handgelenkmanschetten Material: •Hauptmaterial: 100 % Polyester - 215 g/m² •Zweites Hauptmaterial: 100 % Polyamid - 235 g/m² •Futter: 100 % Polyamid •Isolierung: 80 % recyceltes Polyester, 20 % Polyester - 133g/m² am Rumpf, 80 g/m² an Ärmeln und Kapuze Weitere Informationen: | | Größe: | XS | Farbe: | orange/ ebony | Material: | Hauptmaterial: 100 % Polyester - 215 g/m² ! Zweites Hauptmaterial: 100 % Polyamid - 235 g/m² ! Futter: 100 % Polyamid ! Isolierung: 80 % recyceltes Polyester, 20 % Polyester - 133g/m² am Rumpf, 80 g/m² an Ärmeln und Kapuze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |