| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA7040056400808 Herst.-Nr.: 77421_269-C62 EAN/GTIN: 7040056400808 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Mit einer multifunktionalen Tasche am Oberschenkel, Transferdruck-Reflexstreifen und Stretch-Gewebe für eine bessere Passform ist die Alna Work Hose 2.0 Class 1 die perfekte Wahl für alle, die während der Arbeit Wert auf Komfort, Sicherheit und optimale Sichtbarkeit legen. •EN ISO 20471:2013 Class 2 •2-Wege-Stretchstoff •Breite Gürtelschlaufe am Rücken für zusätzliche Stabilität und Halt •Zwickel im Schritt für optimale Bewegungsfreiheit •Metallknöpfe mit Kunststoffbeschichtung •Oberschenkeltasche mit Verschluss und mehreren Fächern •Schlaufe für Ausweis oder ID-Karten •Zollstocktasche mit Cordura® Verstärkung •Saum und Kniepartie mit Verstärkung aus Cordura® •Vorgeformte Kniepartie für optimale Bewegungsfreiheit •Von innen zugängliche Kniepolstertaschen •Für eine optimale Bewegungsfreiheit kann die Position der Kniepolster um 5 cm variiert werden •Optionale Beinverlängerung um 5 cm Material: •Hauptmaterial: 83 % Polyester, 14 % Baumwolle, 3 % Elastan - 320 g/m² •Verstärkung: 100 % Polyamid - 220 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | C62 | Farbe: | Orange/ Ebony | Material: | 83% Polyester, 14% Baumwolle, 3% Elasthan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutzhose orange, berufshose |
| | |
| |