Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLY HANSEN Oxford Softshell-Jacke 74290 Gr. 2XL NAVY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELLY HANSEN Oxford Softshell-Jacke 74290 Gr. 2XL NAVY
HELLY HANSEN Oxford Softshell-Jacke 74290 Gr. 2XL NAVY
HELLY HANSEN Oxford Softshell-Jacke 74290 Gr. 2XL NAVY
HELLY HANSEN Oxford Softshell-Jacke 74290 Gr. 2XL NAVY
HELLY HANSEN Oxford Softshell-Jacke 74290 Gr. 2XL NAVY
Artikel-Nr.:
     7AS-SA7040057072035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7040057072035
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft-shell-jacke blau
Produktbeschreibung: •Softshell mit Membran und DWR •Keine Schulternähte •Abnehmbare Kapuze •Verstellbare Kapuze mit Kordelzug und Verschluss •Gebürstetes Polyester an der Krageninnenseite •YKK® Frontreißverschluss mit Kinnschutz •Einschubtaschen mit YKK® Reißverschlüssen •Vorgeformte Ärmel für optimale Bewegungsfreiheit •Verstellbare Bündchen •Verstellbarer Saum mit innenliegendem Kordelzug sowie Einschubtaschen •Verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort •Reflektierende Details Material: •Hauptmaterial: 100 % Polyamid – 385 g/m •Zweites Hauptmaterial: 100 % Polyester - 325 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
navy
Material:
100% Polyester
udf_EDE_Katalog:
31635071
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, softshell-jacke xxl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 79,07*
€ 101,22*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 79,92*
€ 101,71*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 76,60*
€ 103,79*
14 Tage
2
€ 6,99*
ab € 89,47*
€ 113,66*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,00*
€ 126,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.