| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA7040058030133 Herst.-Nr.: 77514_169-C54 EAN/GTIN: 7040058030133 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •EN ISO 20471:2013 klasse 2 •Mechanisch dehnbares 2-Wege-Gewebe •Zwickel im Schritt für optimale Bewegungsfreiheit •Metallknöpfe mit Kunststoffbeschichtung •Oberschenkeltasche mit Verschluss •Schlaufe für Ausweis oder ID-Karten •Zollstocktasche •Knieverstärkung für optimale Bewegungsfreiheit •Von innen zugängliche Kniepolstertaschen •Für eine optimale Bewegungsfreiheit kann die Position der Kniepolster um 5 cm variiert werden • Optionale Beinverlängerung um 5 cm Material: •Hauptmaterial: 76 % Polyester, 20 % Baumwolle, 4 % Elasthan – 245 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | C54 | Farbe: | Red/ Ebony | Material: | 76% Polyester, 20% Baumwolle, 4% Elasthan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose rot 54, arbeitshose rot, arbeitshose 54 |
| | |
| |