| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA7040058031291 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 71355_269-L EAN/GTIN: 7040058031291 |
| |
|
| | |
| Warn-Winterjacke »UC-ME« Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 343:2019 Klasse 3,1, EN 342:2017 Icler 0,333 m²K/W(B)(2,15 clo), EN 342:2017 in Kombination mit 71455 und 71456, EN 342:2017, Luftdurchlässigkeitsklasse 3 Eigenschaften: • Abnehmbare und helmkompatible Kapuze, vertikal und horizontal verstellbar • Keine Schulternähte • Gepolsterter Kragen für zusätzlichen Komfort • Gebürstetes Polyester an Krageninnenseite • Mit YKK® Frontreißverschluss mit Kinnschutz • Napoleontasche ermöglicht Zugang ohne Öffnen der Jacke • Einschubtaschen mit YKK® Reißverschlüssen und gebürstetem Futter • Vorgeformte Ärmel • Verstellbare Bündchen • Verstellbarer Saum mit innenliegendem elastischem Kordelzug sowie Einschubtaschen • Mit Schlaufe für Ausweis oder ID-Karten • Verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31635042 | Größe: | L | Farbe: | orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterbaujacke schwarz, kälteschutzjacke, Warn-Winterjacke, Jacke, Warnschutzkleidung, Warnkleidung, Arbeitsjacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,12* | € 119,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,98* | € 119,04* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,74* | € 123,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 104,11* | € 128,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,06* | € 128,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|