| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA7040058034438 Herst.-Nr.: 77514_269-C54 EAN/GTIN: 7040058034438 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •EN ISO 20471:2013 klasse 2 •Mechanisch dehnbares 2-Wege-Gewebe •Zwickel im Schritt für optimale Bewegungsfreiheit •Metallknöpfe mit Kunststoffbeschichtung •Oberschenkeltasche mit Verschluss •Schlaufe für Ausweis oder ID-Karten •Zollstocktasche •Knieverstärkung für optimale Bewegungsfreiheit •Von innen zugängliche Kniepolstertaschen •Für eine optimale Bewegungsfreiheit kann die Position der Kniepolster um 5 cm variiert werden • Optionale Beinverlängerung um 5 cm Material: •Hauptmaterial: 76 % Polyester, 20 % Baumwolle, 4 % Elasthan – 245 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | C54 | Farbe: | Orange/ Ebony | Material: | 76% Polyester, 20% Baumwolle, 4% Elasthan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,35* | € 112,32* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 85,32* | € 112,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|