| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA7040058040972 Herst.-Nr.: 78248_930-42 EAN/GTIN: 7040058040972 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Der neue Luna Low sieht aus wie Ihr täglicher Trainingsschuh, besitzt aber eine S3-Zertifizierung. Das ideale Modell, wenn Sie nach einem besonders atmungsaktiven, schicken und sicheren Arbeitsschuh suchenHergestellt mit einem Leisten, der auf die weibliche Anatomie abgestimmt ist •Anatomisch geformter Zehenschutz aus TPU •Feuchtigkeitstransportierendes und atmungsaktives Futter aus Gittergewebe •Zehenschutzkappe aus Aluminium •Metallfreie, durchtrittsichere Sohle Weitere Informationen: | | Größe: | 42 | Schutzstufe: | S3 | Farbe: | Schwarz/ Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuh s3 schwarz, arbeitssicherheitsschuhe, arbeitssicherheitsschuhe s3 |
| | |
| |