| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA7040058041757 Herst.-Nr.: 77407_999-C62 EAN/GTIN: 7040058041757 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •4-Wege-Stretchstoff •Leichter Stoff •Breite Gürtelschlaufe am Rücken für zusätzliche Stabilität und Halt •Zwickel im Schritt für optimale Bewegungsfreiheit •Metallknöpfe mit Kunststoffbeschichtung •Oberschenkeltasche mit Verschluss •Schlaufe für Ausweis oder ID-Karten •Zollstocktasche •Verstärkungen im Knie- und Saumbereich •Knieverstärkung für optimale Bewegungsfreiheit •Von außen zugängliche Kniepolstertaschen •Für eine optimale Bewegungsfreiheit kann die Position der Kniepolster um 5 cm variiert werden •Belüftungsöffnung an der Seitennaht •Optionale Beinverlängerung um 5 cm •Reflektierende Details Material: •Hauptmaterial: 94 % Polyamid, 6 % Elastan – 260 g/m² •Sekundärmaterial: 79 % Baumwolle 18 % Polyester, 3 % Elastan - 265 g/m² •Verstärkung: 100 % Polyamid - 195 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | C62 | Farbe: | Schwarz/ Ebony | Material: | Hauptmaterial: 94 % Polyamid, 6 % Elastan – 260 g/m² ! Sekundärmaterial: 79 % Baumwolle 18 % Polyester, 3 % Elastan - 265 g/m² ! Verstärkung: 100 % Polyamid - 195 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |