| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA7040058056034 Herst.-Nr.: 78358_992-46 EAN/GTIN: 7040058056034 |
| |
|
| | |
| •Mit geschweißten TPU-Overlays •Wasser- und abriebfest •TPU-Zehenkappe •Anatomisch geformter Fersenschutz •Open Cell PU Fußbett • Die HH DUAL-STRIDE TECHNOLOGY Zwischensohle kombiniert EVA und eTPU „ •Rutschfest •Kraftstoff- und ölbeständig • EN ISO 20347:2012 O1 HRO SRC BS EN IEC 61340-4-3:2018 – ESD •Weite: 11 •Größe: 35 – 48 Weitere Informationen: | | Größe: | 46 | Farbe: | schwarz/orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Freizeitkappe, Freizeitkappen, Kopfkappe Freizeit, Kopfkappen Freizeit, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe |
| | |
| |