Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLY HANSEN Chelsea Evo Bundhose 77552 Gr. C62 NAVY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELLY HANSEN Chelsea Evo Bundhose 77552 Gr. C62 NAVY
HELLY HANSEN Chelsea Evo Bundhose 77552 Gr. C62 NAVY
Artikel-Nr.:
     7AS-SA7040058405887
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     77552_591-C62
EAN/GTIN:
     7040058405887
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •4-Wege-Stretchstoff •Leichter Stoff •Geformter Bund für zusätzlichen Komfort •Breite Gürtelschlaufe am Rücken für zusätzliche Stabilität und Halt •Zwickel im Schritt für optimale Bewegungsfreiheit •Metallknöpfe mit Kunststoffbeschichtung •Oberschenkeltasche mit Verschluss und mehreren Fächern •Schlaufe für Ausweis oder ID-Karten •Zollstocktasche mit Cordura® Verstärkung •Kniebereich mit Cordura® Verstärkung •Knieverstärkung für optimale Bewegungsfreiheit •Von außen zugängliche Kniepolstertaschen •Für eine optimale Bewegungsfreiheit kann die Position der Kniepolster um 5 cm variiert werden •Belüftungsöffnung an der Seitennaht • Verstellbarer Beinabschluss mit Druckknöpfen •Optionale Beinverlängerung um 5 cm •Reflektierende Details Material: •Hauptmaterial: 94 % Polyamid, 6 % Elastan – 244 g/m² •Zweites Hauptmaterial: 68 % Baumwolle, 32 % Polyester – 235 g/m² •Verstärkung: 100 % Polyamid - 220 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
62
Farbe:
navy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.