Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumbandage blau, 6cm x 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaumbandage blau, 6cm x 2m
Schaumbandage blau, 6cm x 2m
Schaumbandage blau, 6cm x 2m
Artikel-Nr.:
     7AS-SA7310610017392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     195034200
EAN/GTIN:
     7310610017392
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
Produktbeschreibung: •Als P?aster und Bandage verwendbar, elastisch •Für alle Typen von kleinen Wunden, unabhängig von Wärme, Kälte, nass oder trocken •Für die Lebensmittelindustrie,wasserabweisend, latexfrei •Klebt nicht in der Wunde oder auf der Haut •Haltbarkeit: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Maße BxTxH:
6 cm x 2 m
udf_EDE_Katalog:
31637082
Maße:
2 m lang, 6 cm breit
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
146
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 5,51*
3 Tage
84
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,82*
€ 6,03*
2 Tage
146
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,87*
€ 6,09*
Lager 7
6
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,87*
€ 6,11*
2 Tage
102
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,90*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009301
ab € 6,83*
Zubehör
Cederroth
51011024
ab € 19,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.