Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNDSTRÖM Gebläseeinheit SR 500 H06-0112 für Partikel und GAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUNDSTRÖM Gebläseeinheit SR 500 H06-0112 für Partikel und GAS
SUNDSTRÖM Gebläseeinheit SR 500 H06-0112 für Partikel und GAS
Artikel-Nr.:
     7AS-SA7392203106010
Hersteller:
     Sundröm
Herst.-Nr.:
     H06-0112
EAN/GTIN:
     7392203106010
Suchbegriffe:
Atemschutz Helm
Atemschutzhelm
Helm Atemschutzsystem
Atemschutz Gebläseeinheit
SR 500 ist ein batteriebetriebenes Gebläsegerät. Zusammen mit Filtern und zugelassenem Kopfteil stellt es eine Komponente des Atemschutzsystems mit Gebläseunterstützung von Sundström dar. SR 500 lässt sich als Alternative zu Filterschutz in all den Situationen verwenden, in denen ein solcher empfohlen wird. Dies gilt insbesondere bei schweren, warmen oder langwierigen Arbeiten. Das Kopfteil kann aus einer Haube, Schirm, Halbmaske oder Vollmaske bestehen. Das Gebläse ist mit Filtern versehen; die filtrierte Luft wird durch einen Atemschlauch dem Kopfteil zugeführt. Der dabei entstehende Überdruck verhindert das Eindringen von Verunreinigungen aus der Umgebung. SR 500 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: • Lithium-Ionen-Akku • Zwei Batteriealternativen: STD (Standard) und HD (Heavy Duty) • Ladezeit für Standardbatterie ca. 1,5 Std, für Heavy Duty-Batterie ca. 2 Std • Wird mit zwei Filtern / Filterkombinationen ausgerüstet • Bis zu 13 Stunden Betriebszeit • Start, Stopp und Wahl der Betriebsart erfolgen mit ein und derselben Bedienungstaste • Display mit Symbolen • Verfügt über automatische Luftstromregelung mit integrierter Luftdruck- und temperaturkompensation • Verwendung zusammen mit Hauben SR 520, SR 530, SR 561, SR 562, SR 601, SR 602 Schirm SR 570, Schweißschutzvisier SR 570/SR 574 Schweißerschutzvisier SR 592, Halbmaske SR 900, Vollmaske SR 200, Helm mit Visier SR 580 oder Schweißkassette/Helm mit Visier SR 584/SR 580 möglich. Electronics Kapselung Schutz wird in IP IP67 nach IEC / EN 60529 zugelassen. Das Gebläse SR 500 ist auch in einer explosionsgeschützten Ausführung mit der Bezeichnung SR 500 EX lieferbar, die dazu bestimmt ist, in explosiven Umgebungen eingesetzt zu werden.
Weitere Informationen:
Schutzstufe:
(EU) 2016/425 PPE
Farbe:
Blau, Schwarz
Norm:
EN 12941:1998 + A2:2008, EN 12942:1998 + A2:2008
Betriebstemperatur:
-10 – +55 °C, < 90 % RH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 710,91*
€ 826,85*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 773,42*
€ 867,71*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 771,14*
€ 867,72*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 943,47*
€ 1.162,92*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,72*
€ 1.032,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,86*
€ 1.018,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,94*
€ 986,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,18*
€ 960,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,14*
€ 917,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.