Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA8713197038511 Herst.-Nr.: 8713197038511 EAN/GTIN: 8713197038511 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Thermisch isoliert bis –50 °C •Premium PU-Einlegesohle •Energieabsorbierender Fersenbereich •Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht zu reinigen •Antistatisch •Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Dung, Säuren, Desinfektionsmittel, verschiedene Chemikalien •Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345 •Gewicht: ca. 3100 g (Größe 42) •Farbe: grün, Innenfutter rot Weitere Informationen: | | Größe: | 39/40 | Schutzstufe: | S4 | Farbe: | oliv |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, baustiefel s5, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,82* | € 98,45* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,59* | € 112,67* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,86* | € 116,85* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,35* | € 119,75* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,56* | € 131,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 45,295* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|