Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Hole Dozer 29mm Milwaukee VE à 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochsäge Hole Dozer 29mm Milwaukee VE à 1 Stück
Lochsäge Hole Dozer 29mm Milwaukee VE à 1 Stück
Lochsäge Hole Dozer 29mm Milwaukee VE à 1 Stück
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA0045242192939
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     49560052
EAN/GTIN:
     0045242192939
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
Lochsäge Bi-Metall Hole Dozer

Produkteigenschaften: • Variable 4–6 TPI Vario-Verzahnung mit positivem 10° Zahnwinkel • Für schnellere und aggressivere Schnitte • Geschränkte Zahnteilung reduziert die Reibung • Hochwertige HSS-Legierung mit 8% Kobaltanteil • Bi-Metall-Konstruktion • Ideal für anspruchsvolle Arbeiten z.B. für Schnitte in Edelstahl, säurebeständige Metalle sowie weichere Materialien wie Holz • 1,27 mm starker Stahlkörper • Starker Stahlrücken sorgt für hohe Stabilität geringere Vibrationen • 4 Stiftlöcher

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
26698101
Inhalt:
1 Stück
ø:
29 mm
Max. Trenntiefe:
41 mm
Herstellerartikelnummer:
49560052
Herstellername:
Techtronic Industries Central
Markenname:
Milwaukee
Lief.-Art.-Nr.:
49560052
Weitere Suchbegriffe: Säge, Bi-Metall-Lochsäge, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,19*
€ 9,08*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 6,61*
€ 9,15*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,68*
€ 9,25*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 7,54*
€ 10,57*
12 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 7,13*
€ 10,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.