| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA0048011646596 Herst.-Nr.: 64659 EAN/GTIN: 0048011646596 |
| |
|
| | |
| Scotch-Brite™ MX-HP Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Abmessung: | 228 x 115 mm | Feinheitsgrad: | A very fine/sehr fein | Sperrcode: | 0 | Stahl: | bedingt geeignet | Guss: | bedingt geeignet | HM: | empfohlen | Aluminium: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Kunststoff GFK Holz: | empfohlen | Lack: | empfohlen | Typ/Feinheitsgrad: | A very fine/sehr fein/280 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3084630015 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifleinen, Schmirgelleinen, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, Schleifvliesbogen, handpad 3m, handpad, Schleifmittel, Oberflächenbearbeitung, Handpads, auf, Unterlage |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,84* | € 1,21* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,88* | € 1,28* | | | | | | 28 Tage | | | 100 | | € 6,95* | ab € 0,99* | € 1,29* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,89* | € 1,30* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,87* | € 1,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|