Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh HyFlex 11-600, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh HyFlex 11-600, Gr. 10
Handschuh HyFlex 11-600, Gr. 10
Handschuh HyFlex 11-600, Gr. 10
Handschuh HyFlex 11-600, Gr. 10
Handschuh HyFlex 11-600, Gr. 10
Handschuh HyFlex 11-600, Gr. 10
Handschuh HyFlex 11-600, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA0076490499310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3011600010
EAN/GTIN:
     0076490499310
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Montagehandschuh »HyFlex® 11-600«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: Hoher Tragekomfort • Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit Ausführung: Innenhand beschichtet • Nahtlos gestrickt • Mit Strickbund Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion Material: Träger: Nylon, Gauge 15, Beschichtung: Polyurethan Länge: 200–260 mm Farbe: weiß

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30268059
Größe:
10
Herstellerartikelnummer:
11-600/10
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Schutz nach:
EN 388 3.1.2.1.A.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, allzweckhandschuhe ansell, pu beschichtete handschuhe, Ansell, Healthcare, Europe, N.V., Mehrzweck-Handschuh, Mehrzweckhandschuh, Handschuhe, Arbeitshandschuh, Schutzhandschuh, ArbeitsHandschuh, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Handschuh, Schutzhandschuhe, Schutz-Handschuh, 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
192
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 1,63*
€ 2,21*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,35*
1 Tag
180
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,83*
€ 2,37*
Lager 7
unbekannt
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,83*
€ 2,38*
1 Tag
336
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,94*
€ 2,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 28,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.