Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckdüse CD b. 70Bar1/8" D4,1mm L31,8mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdruckdüse CD b. 70Bar1/8" D4,1mm L31,8mm grau
Hochdruckdüse CD b. 70Bar1/8" D4,1mm L31,8mm grau
Hochdruckdüse CD b. 70Bar1/8" D4,1mm L31,8mm grau
Hochdruckdüse CD b. 70Bar1/8" D4,1mm L31,8mm grau
Hochdruckdüse CD b. 70Bar1/8" D4,1mm L31,8mm grau
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA0662633006455
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     G72025
EAN/GTIN:
     0662633006455
Suchbegriffe:
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
hochdruckdüsen 1/8"
hochdruck düsen
grau Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
Ø x Länge:
4,1 x 31,8 mm
Schwenkbereich:
70 Grad
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3096144132
Weitere Suchbegriffe: hochdruckdüsen locline
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,43*
€ 27,17*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,42*
€ 27,23*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 20,33*
€ 27,27*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 20,38*
€ 27,77*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,15*
€ 33,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.