| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA3157629496954 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3157629496954 EAN/GTIN: 3157629496954 |
| |
|
| | |
| Klett-Vliesschleifscheibe VORTEX RAPID PREP • Vortex-Korntechnologie • Verbindet die Schnittgeschwindigkeit eines groben Korns mit der Oberflächengüte eines feinen Korns • Mit Klettbeschichtung Norgrip • Gewebeunterlage mit Zentrierung • Bessere Haftung und genauere Positionierung auf dem Stützteller • Schmierfrei, kein Zusetzen von Aluminium oder weichen Metallen • Z um Entgraten, Kantenbrechen, Beischleifen, Reinigen und Polieren Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30306700 | Bohrungs-Ø: | 22 mm | Außen-Ø: | 125 mm | Feinheitsgrad: | extragrob | Herstellerartikelnummer: | 66623378972 | Herstellername: | Saint-Gobain Abrasives GmbH | Markenname: | Norton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifscheibe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,79* | € 3,44* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,76* | € 4,01* | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,96* | € 4,06* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,87* | € 4,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,97* | € 4,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|