| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA3245423834192 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3245423834192 EAN/GTIN: 3245423834192 |
| |
|
| | |
| Nitrilhandschuh »Titan 383« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Geeignet für leichte mechanische Arbeiten • Gute Fingerbeweglichkeit • Tragekomfort durch den Träger aus Baumwolle • Ergonomische Passform • Elastischer Strickbund für festen Sitz • Komplett beschichtet • Schutz gegen Feuchtigkeit sowie Öl- und Fettspritzer • Sehr gute Abriebfestigkeit Anwendungsbereiche: Allround-Handschuh, Montage, Holzbearbeitung, Wartungsarbeiten, Metallbearbeitung Material: Baumwoll-Jersey, Nitrilbeschichtung Länge: 260–290 mm Stärke: 0,8 mm Farbe: gelb Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30268186 | Größe: | 9 | Herstellerartikelnummer: | 34383459 | Herstellername: | Mapa GmbH | Markenname: | MAPA | Schutz nach: | EN 388 3.1.1.1.X. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,57* | € 4,13* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 3,36* | € 4,32* | | | | | | | | 10 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 3,26* | € 4,39* | | | | Lager 7 | | | | 10 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 3,42* | € 4,43* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,53* | € 4,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 44,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|