Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienhandschuh UltraNeo 401 Gr.9 MAPA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienhandschuh UltraNeo 401 Gr.9 MAPA
Chemikalienhandschuh UltraNeo 401 Gr.9 MAPA
Chemikalienhandschuh UltraNeo 401 Gr.9 MAPA
Chemikalienhandschuh UltraNeo 401 Gr.9 MAPA
Chemikalienhandschuh UltraNeo 401 Gr.9 MAPA
Chemikalienhandschuh UltraNeo 401 Gr.9 MAPA
Chemikalienhandschuh UltraNeo 401 Gr.9 MAPA
Chemikalienhandschuh UltraNeo 401 Gr.9 MAPA
Chemikalienhandschuh UltraNeo 401 Gr.9 MAPA
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3245424011295
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3245424011295
EAN/GTIN:
     3245424011295
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh »UltraNeo 401«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374:2016 Eigenschaften: Flexibler Chemikalienschutzhandschuhe aus Neopren (Polychloropren) mit Innenbeschichtung aus Naturlatex, velourisiert • Gutes Tastempfinden und Fingerfertigkeit • Gute Griffsicherheit dank der Profilierung der Handinnenfläche und Finger • Tragekomfort durch die Velourisierung Ausführung: • Oberflächenbehandlung mit Silikon Anwendungsbereiche: industrielle Reinigungsarbeiten, Wartungsarbeiten, Fertigung elektrischer Akkumulatoren, Fertigung von Industrieklebstoffen, Laborarbeiten, Spritzlackierung, Bau (z. B. Verfugen, Beizen) Material: Neopren und Naturlatex, Baumwollvelourisierung Länge: 310 mm Stärke: 0,55 mm Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30267922
Größe:
9
Herstellerartikelnummer:
34401149
Herstellername:
Mapa GmbH
Markenname:
MAPA
Schutz nach:
EN 388 2.1.1.0.X. / EN 374 AKL
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
140
10
€ 6,90*
ab € 3,12*
€ 3,12*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 3,60*
10
€ 4,90*
ab € 2,83*
€ 3,78*
Lager 7
unbekannt
10
€ 4,79*
ab € 2,96*
€ 3,84*
1 Tag
140
10
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 3,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 38,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.