Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ultrane 551 Gr.8 MAPA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Ultrane 551 Gr.8 MAPA
Handschuh Ultrane 551 Gr.8 MAPA
Handschuh Ultrane 551 Gr.8 MAPA
Handschuh Ultrane 551 Gr.8 MAPA
Handschuh Ultrane 551 Gr.8 MAPA
Handschuh Ultrane 551 Gr.8 MAPA
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3245425514184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     551 8
EAN/GTIN:
     3245425514184
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Montagehandschuh »Ultrane 551«

Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Geeignet für feine Arbeiten in trockenen und leicht verschmutzten Bereichen • Bewährter, leichter und flexibler Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten • Nahtlos mit sehr guter Passform für hohen Tragekomfort • Optimales Tastempfinden und ausgezeichnete Fingerfertigkeit • Hohe Atmungsaktivität • Robuste Beschichtung mit hoher Abriebfestigkeit • Zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® Anwendungsbereiche: Kleinteilmontage, Präzisionsarbeiten, Umgang mit kleinen Teilen wie Schrauben, Federn usw., Montage von elektronischen Bauteilen, Umgang mit Mikroprozessoren, Arzneimittel- und Kosmetikherstellung Material: Polyamidstrick mit Polyurethan-Teilbeschichtung Länge: 220–270 mm Farbe: grau

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30268183
Größe:
8
Herstellerartikelnummer:
34551278
Herstellername:
Mapa GmbH
Markenname:
MAPA
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.X.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, putzhandschuhe silber, pu beschichtete handschuhe, Schutzhandschuh, MAPA®, Handschutz, QR5075838, Handschuh, Mehrzweckhandschuh, Mapa, GmbH, Handschuhe, Arbeitshandschuh, 00000000
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
7935
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 0,96*
1
pro Paar
€ 4,19*
ab € 0,71*
€ 1,19*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,47*
Lager 7
unbekannt
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,10*
€ 1,50*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
500 8
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.