Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser Interlock 9mm Nr.0-10-095 Stanley


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cuttermesser Interlock 9mm Nr.0-10-095 Stanley
Cuttermesser Interlock 9mm Nr.0-10-095 Stanley
Cuttermesser Interlock 9mm Nr.0-10-095 Stanley
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3253560100957
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0-10-095
EAN/GTIN:
     3253560100957
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cuttermesser Interlock® Nr. 10-095

• Griff aus Metall • Klingenführung aus Metall • Fixierung der Klinge durch Klemmsystem • Vorschubmechanismus wird durch Stellrädchen fixiert • InterLock™-Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge Lieferung: In SB-Verpackung. Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
9* mm | 9 mm
udf_EDE_Katalog:
29335967
Gesamtlänge:
135 mm
Herstellerartikelnummer:
0-10-095
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Markenname:
STANLEY
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,97*
€ 5,90*
1 Tag
631
10
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 6,25*
3 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 4,58*
€ 6,27*
4 Tage
557
1
€ 5,49*
ab € 4,56*
€ 6,27*
Lager 7
25
1
€ 4,79*
ab € 4,91*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-10-150
ab € 1,32*
Zubehör
Stanley
0-10-825
ab € 10,59*
Zubehör
Stanley
0-11-301
ab € 1,027*
Zubehör
Stanley
0-11-300
ab € 2,56*
Zubehör
Stanley
0-10-481
ab € 8,97*
Zubehör
Stanley
0-10-486
ab € 10,51*
Zubehör
Stanley
0-10-475
ab € 6,76*
Zubehör
Stanley
0-10-018
ab € 5,30*
Zubehör
Stanley
0-10-409
ab € 4,43*
Zubehör
Stanley
0-10-780
ab € 11,17*
Zubehör
Stanley
0-10-151
ab € 1,92*
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,91*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,32*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 19,03*
Zubehör
RS Pro
8417715
ab € 37,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.