| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA3253560102371 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0-10-237 EAN/GTIN: 3253560102371 |
| |
|
| | |
| Schnellwechsel-Profimesser Nr. 0-10-237 • Gehäuse aus Zink-Druckguss • Kunststoffeinlage für hohe Kontrolle und sicheren Griff • Einziehbare Klinge • Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug • Bis zu 4 Ersatzklingen im Griff verstaubar • Sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz Lieferung: Mit 4 Ersatzklingen. Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden. Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29335921 | Gesamtlänge: | 170 mm | Herstellerartikelnummer: | 0-10-237 | Herstellername: | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH | Markenname: | STANLEY |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 10,43* | € 15,01* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,45* | € 15,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,53* | € 15,12* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,02* | € 15,44* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,48* | € 15,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|