Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenmesser 0-10-813


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taschenmesser 0-10-813
Taschenmesser 0-10-813
Taschenmesser 0-10-813
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3253560108137
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0-10-813
EAN/GTIN:
     3253560108137
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Taschenmesser Quickslide™ Sport Nr. 0-10-813

• Einziehbare Standardklinge • Ausklappbare, gezahnte Sportklinge, 75 mm • Klinge und Führung werden gemeinsam ein- und ausgeschoben • Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug • Gehäuse aus Metall • InterLock™-Mechanismus verhindert gleichzeitiges Öffnen beider Klingen • Sicherheitsverriegelung der Sportklinge verhindert unbeabsichtigtes Öffnen Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden.

Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
udf_EDE_Katalog:
29335925
Gesamtlänge:
120 mm
Herstellerartikelnummer:
0-10-813
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Markenname:
STANLEY
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
132
1
€ 5,99*
ab € 14,09*
€ 18,24*
1 Tag
232
1
€ 5,45*
ab € 14,26*
€ 18,35*
7 Tage
210
1
€ 4,95*
ab € 14,76*
€ 18,98*
4 Tage
162
1
€ 5,49*
ab € 14,64*
€ 19,03*
Lager 7
182
1
€ 4,79*
ab € 16,00*
€ 20,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-10-810
ab € 10,65*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-10311
ab € 22,91*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-10312
ab € 26,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.