Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß Kunstst. 5m 25mm POWERLOCK Stanley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß Kunstst. 5m 25mm POWERLOCK Stanley
Taschenbandmaß Kunstst. 5m 25mm POWERLOCK Stanley
Taschenbandmaß Kunstst. 5m 25mm POWERLOCK Stanley
Taschenbandmaß Kunstst. 5m 25mm POWERLOCK Stanley
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3253561331954
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1-33-195
EAN/GTIN:
     3253561331954
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m
taschenbandmass
Taschenbandmaß POWERLOCK®

• Verchromtes, schlagfestes Kunststoffgehäuse • Band vollständig mit Mylar®-Schutzschicht überzogen • mm/cm-Teilung • Automatischer Bandrücklauf mit Feststellvorrichtung • Für Innen- und Außenmessungen • Gürtelclip • EG-Genauigkeitsklasse II

Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Breite:
25 mm
udf_EDE_Katalog:
29337052
Teilung:
mm/cm
Bandbreite:
25 mm
Bandfarbe:
gelb
Bandlänge:
5 m
Herstellerartikelnummer:
1-33-195
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Markenname:
STANLEY
Gehäusematerial:
Kunststoff, verchromt
Bandmaterial:
Stahl
Bandbeschichtung:
Mylar®
Hakentyp:
Einseitiger Haken
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: taschenrollbandmaß stanley, Mandmaß, Messband, Stanley, Rollbandmaß, Taschenbandmass, Rollmeter, Bandmaß, Maßband, Bandmass, QR4029622, Roll-Meter, 3253561331954, 00000000
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 14,72*
€ 19,15*
3 Tage
24
1
€ 5,49*
ab € 14,86*
€ 19,23*
2 Tage
27
1
€ 5,45*
ab € 15,10*
€ 19,44*
Lager 7
50
1
€ 4,79*
ab € 15,39*
€ 19,83*
9 Tage
59
1
€ 4,95*
ab € 15,51*
€ 20,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley Black & Decker
1-33-238
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.