Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezklingen Carbide 10Stk. Im Spender Stanley


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trapezklingen Carbide 10Stk. Im Spender Stanley
Trapezklingen Carbide 10Stk. Im Spender Stanley
Trapezklingen Carbide 10Stk. Im Spender Stanley
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3253562118004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2-11-800
EAN/GTIN:
     3253562118004
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Trapezklinge Carbide™

• Wolframcarbid beschichtete HM-Legierung • Für allgemeine und schwere Schneidearbeiten in Teppich und Vinyl • 5-mal langlebiger als vergleichbare Klingen Lieferung: Im Spender.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Lochung
Inhalt:
Spender à 10 Stück | 10 Stück
udf_EDE_Katalog:
29335939
Klingenlänge:
62 mm
Klingenbreite:
19 mm
Klingenstärke:
0,6 mm
Herstellerartikelnummer:
2-11-800
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Markenname:
STANLEY
Weitere Suchbegriffe: Trapezklinge, Universalmesserklingen, trapezklinge stanley, abbrechklingen, Messerklinge, Stanley, Klingen, Trapez-Klinge, Trapez-Messerklinge, Klinge, Trapezklingen, QR4028569, Kline, Ersatzklinge für Cuttermesser, Klinge für Cuttermesser, Zubehör für Cuttermesser, 3253562118004, 00000000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,50*
€ 9,44*
8 Tage
79
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 9,53*
Lager 7
67
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,73*
€ 9,71*
7 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,53*
€ 9,78*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,81*
€ 9,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
3253560117009
ab € 1,95*
Ähnlich
Stanley
0-11-800
ab € 3,85*
Ähnlich
Stanley
1-11-916
ab € 21,90*
Ähnlich
Stanley
1-11-700
ab € 21,69*
Ähnlich
Stanley
4-11-700
ab € 13,08*
Ähnlich
Stanley
2-11-700
ab € 3,32*
Ähnlich
Stanley
8-11-800U
ab € 21,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.