Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder E9/2,5 SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Winkelverbinder E9/2,5 SST STRECKE
Winkelverbinder E9/2,5 SST STRECKE
Winkelverbinder E9/2,5 SST STRECKE
Winkelverbinder E9/2,5 SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3523140000275
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     "E9/2,5
EAN/GTIN:
     3523140000275
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe
Winkelverbinder E20/3 / E9/2,5 Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: E20/3 Ø 5 mm / Ø 11 mm E9/2,5 Ø 5 mm / Ø 11 mm / 11 x 34
Weitere Informationen:
A:
150 mm
B:
150 mm
C:
65 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
E9/2,5
T:
2,5 mm
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
3523140000275
Weitere Suchbegriffe: Lager-, und, Tie, E9/2, 5, Streckenartikel, Strong, E20/3, Simpson, Winkel/Winkelverbinder, Winkelverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,97*
€ 111,94*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,94*
€ 117,99*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,04*
€ 121,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 100,83*
€ 122,33*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,94*
€ 133,2086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,34*
€ 131,3046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,54*
€ 126,7826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,12*
€ 123,9028
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,97*
€ 109,4443
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8394* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.