Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenschuh PPA150 SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stützenschuh PPA150 SST STRECKE
Stützenschuh PPA150 SST STRECKE
Stützenschuh PPA150 SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3523140503301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PPA150
EAN/GTIN:
     3523140503301
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenschuhe PPA Befestigung: Bolzen Löcher: Ø 9 mm / Ø 13 mm
Weitere Informationen:
A:
100 mm
B:
150 mm
D:
130 mm
E:
130 mm
C:
100 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
PPA150
T:
4,0 mm
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
3523140503301
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Stützenschuhe, Stützenfüsse, Pfostenanker, Stützenfuss, auf, Beton
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,873*
€ 228,563*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,393*
€ 279,239*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,39*
€ 286,83*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,47*
€ 289,11*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,563*
€ 271,98997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,093*
€ 270,24067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,483*
€ 258,80477
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 208,423*
€ 248,02337
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,873*
€ 225,94887
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,9873* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.