Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh innen BSIN80/130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Balkenschuh innen BSIN80/130
SST Balkenschuh innen BSIN80/130
SST Balkenschuh innen BSIN80/130
SST Balkenschuh innen BSIN80/130
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3523140572673
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BSIN80/130
EAN/GTIN:
     3523140572673
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuh BSI/BSIN, innen

• Befestigung: CNA-Kammnägel Ø 4 mm / CSA-Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm / Ø 11 mm • ETA-06/0270

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308108
Typ:
BSIN80/130
B:
130 mm
A:
80 mm
C:
34 mm
T:
2,0 mm
d:
82 mm
VE:
40 Stück
Ursprungsland:
Frankreich
Herstellerartikelnummer:
BSIN80/130
Herstellername:
Simpson Strong-Tie GmbH
Markenname:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Holzverbinder, Befestigungstechnik, Verbinder, Holzverbinder Simpson Strong-Tie®, Simpson Strong-Tie®-Holzverbinder, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
306
40
€ 4,79*
ab € 1,638*
€ 2,178*
9 Tage
360
40
Frei Haus
ab € 1,6411*
€ 2,1811*
40
€ 4,90*
ab € 1,6061*
€ 2,2133*
5 Tage
360
40
€ 4,30*
ab € 1,9196*
€ 2,5623*
2 Tage
360
40
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 2,178*
€ 2,59182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,078*
€ 2,47282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,988*
€ 2,36572
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,638*
€ 1,94922
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 87,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.