Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Stützenfuß PB3B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Stützenfuß PB3B
SST Stützenfuß PB3B
SST Stützenfuß PB3B
SST Stützenfuß PB3B
SST Stützenfuß PB3B
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3523140697314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3523140697314
Suchbegriffe:
Stützenfuß
Stützenschuh
simpson stützenfüße
stützenfuß
Stützenfuß PB3B

• Stahlqualität S 235 JR gemäß DIN EN 10025 • Mit Korrosionschutz • Durch Schrägverschraubung ohne Sonderwerkzeuge an der Stütze montierbar • Ideal für Holzstützen im Außenbereich • Pflasteraufbauten bis 190mm über Beton realisierbar • ETA-07/0285

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308190
Typ:
PB3B
F:
500 mm
B:
100 mm
A:
100 mm
d:
155 mm
E:
155 mm
VE:
1 Stück
Herstellerartikelnummer:
PB3B
Herstellername:
Simpson Strong-Tie GmbH
Markenname:
Simpson Strong-Tie
t1:
8 mm
t2:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Befestigungstechnik, Pfostenträger-/-halter, 00000000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,4096*
€ 111,8596*
14 Tage
3
€ 6,99*
ab € 95,80*
€ 121,03*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,8596*
€ 133,11292
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,7696*
€ 131,81582
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,6996*
€ 126,97252
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,0496*
€ 123,81902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,4096*
€ 105,20742
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.