Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Zuganker HTT22E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Zuganker HTT22E
SST Zuganker HTT22E
SST Zuganker HTT22E
SST Zuganker HTT22E
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3523140697987
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3523140697987
EAN/GTIN:
     3523140697987
Suchbegriffe:
Beton-Flachstahlanker
Flachstahlanker
Zuganker
zuganker simpson
Zuganker HTT und LTT

• Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 4,7 mm / Ø 5,0 mm / Ø 21 mm / Ø 18 mm / Ø 25 mm • ETA-07/0285

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308209
Typ:
HTT22E
B:
60 mm
A:
558 mm
C:
63 mm
T:
3,0 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
USA
Herstellerartikelnummer:
HTT22E
Herstellername:
Simpson Strong-Tie GmbH
Markenname:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: beton flachstahlanker, Betonanker, Holzverbinder, Befestigungstechnik, Beton-/Zuganker, Anker, Winkelverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,078*
€ 26,528*
1
€ 4,90*
ab € 22,2087*
€ 29,5487*
7 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 22,4272*
€ 29,7372*
10
Frei Haus
ab € 27,4627*
€ 32,6127*
4 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 28,55*
€ 33,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,528*
€ 31,56832
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,208*
€ 29,99752
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,078*
€ 26,27282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 265,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.