Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Heizstrahl-Brenner Polo 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gas-Heizstrahl-Brenner Polo 2.0
Gas-Heizstrahl-Brenner Polo 2.0
Gas-Heizstrahl-Brenner Polo 2.0
Gas-Heizstrahl-Brenner Polo 2.0
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000591054600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000591054600
Suchbegriffe:
Heizpilz
Terrassenheizer
Heizstrahler
heizstrahler gas
Gas-Heizstrahl-Brenner Polo 2.0

• Brenner aus Edelstahl • Mit Zündsicherung und Kippsicherung • Schlankes und standfestes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl • Scharniertür aus gebürstetem Edelstahl mit stabilem Spannbügel-Verschluss • Standfuß aus beschichtetem Stahl • Leichte Handhabung durch ummantelte Transportgriffe • Stabiles Räderset für bequemen Standortwechsel • Nach außen hin isolierender Reflektor wirkt als Strahlenverstärker nach innen • 3–6 kW stufenlose Leistungsregulierung • Betriebsdauer bei einer 11-kg-Gasflasche: 25–50 Stunden • Schlauch und Gasdruckregler im Lieferumfang enthalten Lieferung: Demontiert

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306754
Ausführung:
Edelstahl
Gasart:
Propan/Butan
Leistung:
3–6 kW
Herstellerartikelnummer:
5460
Herstellername:
Enders Colsmann AG
Markenname:
Enders
Aufbaumaß B x H:
Ø 42 x 115 cm
Anschlussdruck:
50 mbar
Brenndauer bei Volllast in Std. 11 kg Gasflasche:
25
Verbrauch:
430
Weitere Suchbegriffe: heizstrahler, heizstrahler 6000w, Gas-Heizstrahler, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 133,62*
€ 162,37*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 135,44*
€ 163,53*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,73*
€ 165,10*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 136,52*
€ 176,65*
15 Tage
31
Frei Haus
ab € 150,32*
€ 185,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,10*
€ 196,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.