Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPAT Injektionsmörtel UPM 33-360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UPAT Injektionsmörtel UPM 33-360
UPAT Injektionsmörtel UPM 33-360
UPAT Injektionsmörtel UPM 33-360
UPAT Injektionsmörtel UPM 33-360
UPAT Injektionsmörtel UPM 33-360
UPAT Injektionsmörtel UPM 33-360
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000657013152
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000657013152
EAN/GTIN:
     4000657013152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
upat injektionsmörtel
injektionsmörtel
Injektionsmörtel UPM 33 (universal)

• Der zweikomponentige Injektionsmörtel auf Vinylester- Basis kann in Verbindung mit Gewindestangen bzw. Siebhülse und Gewindestange in nahezu allen Baustoffen eingesetzt werden • Einsatz in Vorsteck- oder Durchsteckmontage • Styrolfrei • Spreizdruckfreie Befestigung für kleinste Achs- und Randabstände • Durch Wechsel des Statikmischers können angebrochene Kartuschen weiter verwendet werden • Mit Zulassung ETA Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton (ETA-10/0171) und DIBt-Zulassung für Mauerwerk

Mörtel Gefahrenhinweise: Gefahr H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachenH318: Verursacht schwere AugenschädenH315: Verursacht Hautreizungen Härter Gefahrenhinweise: Achtung H319: Verursacht schwere AugenreizungH317: Kann allergische Hautreaktionen verursachenH411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307713
Typ:
UPM 33-360
Inhalt:
1 Kartusche à 360 ml, 2 Statikmischer
VE:
6 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
509167
Herstellername:
Upat Vertriebs GmbH
Markenname:
Upat

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Montagemörtel, Spezialmörtel, Befestigungstechnik, Chemische, Ankersysteme, Verbundmörtel, Upat, Dübeltechnik, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,00*
ab € 9,53*
€ 12,74*
2 Tage
6
6
€ 5,90*
ab € 9,85*
€ 13,17*
7 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 9,97*
€ 13,33*
1
€ 5,90*
ab € 9,4603*
€ 13,3303*
Lager 7
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 10,18*
€ 13,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 81,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.