Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube UCS 8x70 20/5 US TX Upat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonschraube UCS 8x70 20/5 US TX Upat
Betonschraube UCS 8x70 20/5 US TX Upat
Betonschraube UCS 8x70 20/5 US TX Upat
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000657032207
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000657032207
Suchbegriffe:
Betonschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
betonschrauben 8x80
Betonschraube UCS US, mit Sechskantkopf, galvanisch verzinkt

• Einfache und sichere Montage bei mittelschweren bis schweren Lasten • Für die Befestigung von Geländern, Konsolen und Stahlkonstruktionen etc. • Breites Zulassungspaket mit ETA Option 1, Seismik und Feuerresistenz R120

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307741
Antrieb::
TX40/SW13
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
547592
Herstellername:
Upat Vertriebs GmbH
Markenname:
Upat
Bohrernenn-Ø:
8 mm
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
80 mm
Schraubenabmessung:
10 x 70 mm
Weitere Suchbegriffe: upat betonschraube, unterlegscheibe ohne norm, Upat, Ankersyste, Befestigungstechnik, Ankersystem, Betonschrauben, Anker, Dübeltechnik, Schrauben, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,5042*
€ 0,6842*
1
€ 5,90*
ab € 0,4861*
€ 0,7561*
3 Tage
350
50
€ 7,90*
ab € 0,61*
€ 0,81*
7 Tage
350
50
€ 4,95*
ab € 0,6406*
€ 0,8606*
Lager 7
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,69*
€ 0,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.