Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPAT Betonschraube UCS 10x 80 25/ 15/ - US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UPAT Betonschraube UCS 10x 80 25/ 15/ - US
UPAT Betonschraube UCS 10x 80 25/ 15/ - US
UPAT Betonschraube UCS 10x 80 25/ 15/ - US
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000657032290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000657032290
Suchbegriffe:
Betonschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
betonschrauben 10 x 200
Betonschraube UCS US, mit Sechskantkopf, galvanisch verzinkt

• Einfache und sichere Montage bei mittelschweren bis schweren Lasten • Für die Befestigung von Geländern, Konsolen und Stahlkonstruktionen etc. • Breites Zulassungspaket mit ETA Option 1, Seismik und Feuerresistenz R120

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307741
Antrieb::
SW15
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
547600
Herstellername:
Upat Vertriebs GmbH
Markenname:
Upat
Bohrernenn-Ø:
10 mm
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
90 mm
Schraubenabmessung:
12 x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: upat betonschraube, unterlegscheibe ohne norm, Upat, Ankersyste, Befestigungstechnik, Ankersystem, Betonschrauben, Anker, Dübeltechnik, Schrauben, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,6008*
€ 0,8108*
1
€ 5,90*
ab € 0,5981*
€ 0,8981*
1 Tag
50
50
€ 7,90*
ab € 0,80*
€ 1,04*
7 Tage
50
50
€ 4,95*
ab € 0,8447*
€ 1,0947*
Lager 7
43
1
€ 4,79*
ab € 0,89643*
€ 1,36643*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36643*
€ 1,62605
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26643*
€ 1,50705
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16643*
€ 1,38805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13643*
€ 1,35235
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08643*
€ 1,29285
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89643*
€ 1,06675
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.