Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Universal Adapter 4800-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4800-30
4800-30
4800-30
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896078202
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4800-30
EAN/GTIN:
     4000896078202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
Kühlsystem-Befüllgerät-Zubehör
Zubehör für Kühlsystem-Befüll- und ...
Zubehör für Kühlsystem-Befüllgerät
Anwendung: Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und Heizkreisläufen Für Kühleröffnungen ? 20?–?41 mm 3-stufige Grobeinstellung plus Feineinstellung Made in Germany Netto-Gewicht (kg): 0.39 kg
Weitere Informationen:
Zubehör::
4800-1;;4800-2
Schluesselworte Synonyme TBS:
Kühlsystem;;Adapter;;Adapter
Schluesselworte:
Adapter (Verbindungsteil);;Verbindungsteil (Adapter);;Prüfen, Diagnose;;Diagnose, Prüfen;;Kühlsystem-Werkzeug;;Kühlsystem;;Adapter;;Adapter;;4800-30;;DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO;;ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO;;BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA;;SAF
hz-class Hauptklasse:
610160 Diagnose (Motor)
hz-class Unterklassen:
610120 Kühlsystem · Schlauchverbindung
Bezeichnung Produktgruppe:
Kühlerpumpe und -adapter
Produktgruppe:
4800
Netto-Gewicht kg:
0.39 kg
Produktempfehlung:
4801-2/3;;4795-1;;197-3;;2157-1;;195-1;;2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw;;Nkw;;Motorrad;;Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAB478c002
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO;;DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO;;BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA;;SAF
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO;;AUDI;;BMW;;BMW-MINI;;CHEVROLET/GMC;;CHRYSLER;;CITROËN;;DACIA;;DAEWOO;;DAIHATSU;;FIAT;;FORD;;HONDA;;HYUNDAI;;ISUZU;;JAGUAR;;JEEP;;KIA;;LADA;;LANCIA;;LEXUS;;MAZDA;;MERCEDES-BENZ;;MITSUBISHI;;NISSAN;;OPEL/VAUXHALL;;PEUGEOT;;PORSCHE;;RENAULT;;ROVER;;SAAB;;SEAT;;ŠKODA;;SMART;;SUBARU;;SUZUKI;;TOYOTA;;VOLKSWAGEN;;VOLVO
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF;;ISUZU Nkw;;MAN;;MERCEDES-BENZ Nkw;;RENAULT Nkw;;SCANIA;;VAN HOOL;;VOLVO Nkw;;IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad;;DUCATI;;HONDA Motorrad;;KAWASAKI;;SUZUKI Motorrad;;YAMAHA
Hersteller, sonstige:
SAF
Weitere Suchbegriffe: Gasspürgerät, Lecksuchgerät, gasspürgerät, Lager- und Betriebseinrichtung, Sortimentskasten, Sortimentskästen, Sortimentsbox, Sortimentsboxen, Sortierkasten, Sortierkästen, Kleinteilekasten, Kleinteilekästen, Sortimentskoffer, Servicekoffer, Lagerkasten, -schrank und -regal
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,99*
€ 137,49*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 113,04*
€ 137,73*
5 Tage
10
€ 4,90*
ab € 114,08*
€ 140,00*
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 116,03*
€ 142,08*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,15*
€ 144,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.