Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Handknopf 162C-080


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
162C-080
162C-080
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896080397
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     162C-080
EAN/GTIN:
     4000896080397
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen hazet
werkstattwagen
Handknopf Für Werkstattwagen HAZET Assistent 162C Made in Germany Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg HaftungsausschlussFalsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen. Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.
Weitere Informationen:
Schluesselworte:
Einzel- und Ersatzteile;;162C-080;;
hz-class Hauptklasse:
950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung (Ersatz- und Verschleißteile)
Bezeichnung Produktgruppe:
ErsatzteilFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
162C-E-Teil
Netto-Gewicht kg:
0.09 kg
Produktempfehlung:
606N/12;;177-7;;197-3;;863HPB;;2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie;;Pkw;;Nkw;;Agrar;;Handwerk;;Haustechnik;;Fahrrad;;Motorrad;;Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAB374c002
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung, Transportwagen, Tischwagen, Transportgerät (Lagertechnik), Montagewagen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 14,49*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 10,64*
€ 14,67*
8 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 10,69*
€ 14,71*
6 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 10,75*
€ 14,86*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,10*
€ 15,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.