Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Zange für Radschraubenkappen 666-10 · 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
666-10
666-10
666-10
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896110575
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     666-10
EAN/GTIN:
     4000896110575
Suchbegriffe:
Radmutternabdeckung
Radmutternkappen
Radschraubenabdeckung
Radschraubenkappen
Anwendung: Beschädigungsfreies Abziehen der Radschrauben-Schutzkappen an Aluminium-Felgen Zangenbackenspitzen ausgeformt für die Schutzkappen An z.B. AUDI · VW · OPEL Oberfläche: hochglanzverchromt, Griff tauchbeschichtet Made in Germany Abmessungen / Länge: 160 mm Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
hochglanzverchromt, Griff tauchbeschichtet
Schluesselworte Synonyme TBS:
Fahrwerk;;Räder;;;;Reifenwechsel;;Räderwechsel;;Radwechsel;;Reifenwerkzeug;;Reifen-Werkzeug
Schluesselworte:
Reifen-Werkzeug;;Zange;;Fahrwerk;;Räder;;;;Reifenwechsel;;Räderwechsel;;Radwechsel;;Reifenwerkzeug;;Reifen-Werkzeug;;3314;;;;666-10;;AUDI, OPEL/VAUXHALL, VOLKSWAGEN;;
hz-class Hauptklasse:
650340 Räder · Reifen
hz-class Unterklassen:
240320 Spezialzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Reifen-Werkzeug
Produktgruppe:
666
Netto-Gewicht kg:
0.13 kg
Produktempfehlung:
650K-20;;666-1;;666-5;;9041-1;;9012M
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw;;Nkw;;Agrar;;Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043890
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
EAB639c012
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
AUDI, OPEL/VAUXHALL, VOLKSWAGEN
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
AUDI;;OPEL/VAUXHALL;;VOLKSWAGEN
CrossReference:
3314;;
Abmessungen / Länge:
160 mm
CrossReferenz Volkswagen:
3314
Weitere Suchbegriffe: Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, radmutternabdeckung, Biegezange, Eckrohrzange, Wasserpumpenzange, Rundzange, Telefonzange, Justierzange, Verdrahtungszange, Presszange, Klammerzange, Zangenhalter, Elektronikgreifzange, Seegerringzange, Scherenzange, Blindnietzange, Chlinchzange, Beißzange, Clinchkappenverschlussgerät (Hand), Langbeckzange, Quetschzange, Flachrundzange, Feuerzange, Kabelkneifzange, Strippzange, Abmantelzange, Abmantelwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für Steckverbinder (spezifisch), Krallengreifer, Krallen-Greifzange
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,98*
€ 31,46*
8 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 22,89*
€ 31,51*
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 23,25*
€ 32,02*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,13*
€ 33,20*
22 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,38*
€ 34,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.