Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Anti-Rutschmatte 180-38


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
180-38
180-38
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896120819
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     180-38
EAN/GTIN:
     4000896120819
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Anwendung: Schonendes und rutschfestes Ablegen von Werkzeugen in Werkstattwagen-Schublade Anti-Rutschmatte Für Werkstattwagen Assistent 179 · 179-10 · 179BIG-1 · 180 · 180K-4 und Werkbank Assistent 179W L 529 x B 394 mm Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Antirutschmatte;;Anti Rutschmatte
Schluesselworte:
Anti-Rutschmatte;;Assistent und Zubehör;;Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör;;Antirutschmatte;;Anti Rutschmatte;;1500 H 13;;;;180-38;;
hz-class Hauptklasse:
100950 Zubehör (Betriebs- und Werkstatteinrichtung)
Bezeichnung Produktgruppe:
ZubehörFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
180-Z
Netto-Gewicht kg:
0.1 kg
Produktempfehlung:
112/11;;2157-1;;9012M;;760-2;;190L-136/83
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie;;Pkw;;Nkw;;Agrar;;Handwerk;;Haustechnik;;Fahrrad;;Motorrad;;Online;;Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079203
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
EAB779c002
CrossReference:
1500 H 13;;
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, anti ermüdungsmatte, Einlage für Werkstattwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
18
1
€ 5,49*
ab € 11,40*
€ 15,05*
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 11,47*
€ 15,16*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,52*
€ 15,25*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 11,59*
€ 15,29*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,74*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.