Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Arretier-Stift 3488-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3488-9
3488-9
3488-1;3488-10;3488-11;3488-12;3488-13;3488-14;3488-15;3488-16;3488-17;3488-18;3488-19;3488-2;3488-3;3488-4;3488-5;3488-8;3488/10;3488/5;3488/8;3488/17;3488-6;3488-7;3488-9
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896136841
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     3488-9
EAN/GTIN:
     4000896136841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
Kettenspanner-Arretier-Stift Zahnriemenwechsel und weitere Motor-Instandsetzungsarbeiten Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Motoreinstellwerkzeug;;Motoreinstellung
Schluesselworte:
Motoreinstellwerkzeug;;Motoreinstellung;;3488-9;;FORD;;
hz-class Hauptklasse:
610020 Motoreinstellung · Zahnriemen
Bezeichnung Produktgruppe:
Motoreinstell-Werkzeug 3488FORD
Produktgruppe:
3488
Netto-Gewicht kg:
0.01 kg
Produktempfehlung:
2540-1;;220-1;;2105LG/9H;;863HPB;;2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAB478c002
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
FORD
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
FORD
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung, Sortimentskasten, Sortimentskästen, Sortimentsbox, Sortimentsboxen, Sortierkasten, Sortierkästen, Kleinteilekasten, Kleinteilekästen, Sortimentskoffer, Servicekoffer, Lagerkasten, -schrank und -regal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,34*
€ 2,13*
6 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 2,15*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 2,21*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,23*
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.