Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kleinmessuhr 2155-65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2155-65
2155-65
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896144501
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2155-65
EAN/GTIN:
     4000896144501
Suchbegriffe:
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
hazet kleinmessuhr
kleinmessuhr
Mechanische Kleinmessuhr Skaleneinteilungswert: 0,01 mm Mess-Spanne: 8 mm 1 Zeigerumdrehung: 1 mm Drehbare und arretierbare Skala Sollbereich kann mit zwei Zeigern eingegrenzt werden Einspannschaft: ? 8 mm Kleinmessuhr ? 40 mm Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
Weitere Informationen:
Schluesselworte:
Diagnose, Prüfen;;Prüfen, Diagnose;;Mess-Technik;;6079;;;;2155-65;;VOLKSWAGEN;;
hz-class Hauptklasse:
290020 Messwerkzeug
hz-class Unterklassen:
610160 Diagnose (Motor);;640240 Bremsendienst
Bezeichnung Produktgruppe:
Bügelmess-Schraube
Produktgruppe:
2155
Netto-Gewicht kg:
0.1 kg
Produktempfehlung:
4968/3;;4968-10;;4960-200/3;;197-3;;2157-1;;195-1;;2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie;;Pkw;;Nkw;;Agrar;;Motorrad;;Online;;Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21170308
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAB696c004
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
CrossReference:
6079;;
CrossReferenz Volkswagen:
6079
Weitere Suchbegriffe: kleinmessuhr 3 x 0,01 mm, Prüfzylinder, Prüfstift, Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Messuhr, Mess- und Prüfwerkzeug, Längenmessgerät, Messuhren, Tiefenmessuhr, Tiefenmessuhren, Tiefenmessgerät, Tiefenmessgeräte, Digitales Tiefenmessgerät, Digitale Tiefenmessgeräte, Dickenmessgerät, Dickenmessgeräte, Uhr, Uhren
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
€ 6,90*
ab € 37,66*
€ 47,67*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 37,61*
€ 47,68*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,29*
€ 48,57*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,42*
€ 48,87*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 43,40*
€ 53,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.