Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Injektor Adapter Satz RENAULT 4798-12/13 · Anzahl Werkzeuge: 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4798-12/13
4798-12/13
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896210701
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4798-12/13
EAN/GTIN:
     4000896210701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
Anwendung: RENAULT 2,0 dCi M9R Motoren mit Piezo-Injektoren Schafft gerade Auflagefläche für Injektor-Werkzeuge zur Durchführung eines optimalen Injektor-Demontagevorgangs Erweiterungs Satz mit speziellen Stütztraversen und Zugspindel Verwendung mit HAZET 4798-5/25 Anzahl Werkzeuge: 13
Weitere Informationen:
Schluesselworte:
Einspritzanlagen-Werkzeug;;Injektor-Werkzeug;;Kraftstoff-Versorgungs-Werkzeug;;Safety-Insert-System;;Werkzeug-Ordnung;;Werkzeug Satz / Sortiment;;4798-12/13;;DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO;;ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO;;BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA;;SAF
hz-class Hauptklasse:
610100 Kraftstoffanlage · Einspritztechnik
hz-class Unterklassen:
260120 Abzieher · Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Injektorwerkzeug
Produktgruppe:
4798
Produktempfehlung:
4797/2;;9012M;;197-3;;2157-1;;195-1;;2240N/51;;916HP
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw;;Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAB950c002
Anzahl Werkzeuge:
13
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO;;DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO;;BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA;;SAF
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO;;AUDI;;BMW;;BMW-MINI;;CHEVROLET/GMC;;CHRYSLER;;CITROËN;;DACIA;;DAEWOO;;DAIHATSU;;FIAT;;FORD;;HONDA;;HYUNDAI;;ISUZU;;JAGUAR;;JEEP;;KIA;;LADA;;LANCIA;;LEXUS;;MAZDA;;MERCEDES-BENZ;;MITSUBISHI;;NISSAN;;OPEL/VAUXHALL;;PEUGEOT;;PORSCHE;;RENAULT;;ROVER;;SAAB;;SEAT;;ŠKODA;;SMART;;SUBARU;;SUZUKI;;TOYOTA;;VOLKSWAGEN;;VOLVO
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF;;ISUZU Nkw;;MAN;;MERCEDES-BENZ Nkw;;RENAULT Nkw;;SCANIA;;VAN HOOL;;VOLVO Nkw;;IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad;;DUCATI;;HONDA Motorrad;;KAWASAKI;;SUZUKI Motorrad;;YAMAHA
Hersteller, sonstige:
SAF
Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Abzieher, Abziehwerkzeug, Abziehvorrichtung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,42*
€ 131,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 106,61*
€ 131,54*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,39*
€ 134,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,71*
€ 141,80*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 118,09*
€ 151,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.