Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4000896216031 Herst.-Nr.: 4972-4 EAN/GTIN: 4000896216031 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Sicherer Halt und Bewegen von schweren Bauteilen z.B. bei der Demontage und Montage von Bremssätteln und Radnaben an Nkw Sicheres und rückenschonendes Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen im Radkasten an Lkw, Omnibus, Trailer und Anhängerachsen Radnabenhalter Einsatz mit Hebehilfe 4972-3 bzw. 4972-1/3 Demontage und Montage von Radnaben Maximale Belastung: 70 kg Erleichtert Ansetzen der Schrauben Berücksichtigung der verschiedenen Einbauverhältnisse von Bremssätteln Einfache Bedienung Einhandbedienung über Spindel möglich Keine zweite Person notwendig Einstellbereich min./max.: 716 – 911 mm Made in Germany Weitere Informationen: | | Schluesselworte Synonyme TBS: | Reifenwechsel;;Räderwechsel;;Radwechsel;;Reifenwerkzeug;;Reifen-Werkzeug | Schluesselworte: | Bremsen-Werkzeug;;Reifenwechsel;;Räderwechsel;;Radwechsel;;Reifenwerkzeug;;Reifen-Werkzeug;;4972-4;; | hz-class Hauptklasse: | 650320 Gelenkwelle · Achse | hz-class Unterklassen: | 500040 Allgemeiner Werkstattbedarf;;650280 Radlager · Radnabe;;640240 Bremsendienst;;650340 Räder · Reifen | Bezeichnung Produktgruppe: | Hebehilfe Nkw | Produktgruppe: | 4972 | Produktempfehlung: | 2584-8;;4968-5;;4969-1/3;;2872-E18;;1846B-1.6;;609-E20XE24 | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw;;Nkw | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21041590 | proficl@ss 5.1 Produktklasse: | AAB950c002 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 66,57* | € 83,00* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,50* | € 83,03* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,53* | € 84,15* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 66,43* | € 84,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 68,32* | € 85,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|