Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4000896240043 Herst.-Nr.: 4904-120/2 EAN/GTIN: 4000896240043 |
| |
|
| | |
| Kompakte Bauweise ermöglicht den Federwechsel mit erheblicher Zeitersparnis Universell einsetzbar an nahezu allen Pkw Kunststoff-Schutzauflage (2 Stück) Im Grundkörper integrierte Verdrehsicherung für untere Spannplatten reduziert durch kompakte Bauweise den Außendurchmesser auf 32 mm Pendel-Sechskant-Kopf für gleichmäßige Kraftverteilung mit integriertem Verdrehschutz für obere Spannplatten Einseitiges Gegenhalten der Spindel durch oben angebrachten Sechskant, z.B. mit Ring-Maulschlüssel HAZET 600N-13 möglich Aus- und Einbau von Federn mit kleinem Windungsabstand, z.B. beim MINI Cooper S (dritte Generation) · VW Passat (B8) Verlängerung des Spannwegs auf 120 mm sowie Erhöhung der maximalen Belastung für steigende Fahrzeuggewichte (E- und Hybridfahrzeuge) für ein sicheres Arbeiten bis 31.000 N ? Geprüft mit mindestens vierfacher Sicherheit gegen Bruch (GS-Zeichen geprüfte Sicherheit) 17° Schwenkwinkel der Spannplatten gewährleistet die Demontage von C-förmigen (gebogenen) Federn, z.B. beim AUDI A4 (B9) · VW Golf 7 Innen- und Außenführung der Spannplatten verhindert Herausrutschen der Feder Alle Spannplatten inklusive mehrfach verwendbaren, auswechselbaren Kunststoff-Schutzauflagen Getestet an Fahrzeugen folgender Hersteller: AUDI · BMW · CITROËN · FIAT · FORD · HYUNDAI · KIA · MAZDA · MERCEDES BENZ · MINI · OPEL · PEUGEOT · RENAULT · SEAT · ŠKODA · TOYOTA · VW Highlights: Ein-Mann Bedienung Entfallen zeitaufwändiger Arbeiten bei den meisten Feder-Demontagen:Ausbau von Achsteilen überflüssig Achsvermessung nicht mehr notwendig Demontage und Montage in jeweils wenigen Minuten pro Seite Made in Germany Weitere Informationen: | | Schluesselworte: | 4904-120/2;; | hz-class Hauptklasse: | 650260 Federspanner · Stoßdämpfer | Bezeichnung Produktgruppe: | Innen-Federspanner | Produktgruppe: | 4904 | Produktempfehlung: | 4900-393;;4900-13;;4902/6;;197-3;;2157-1;;195-1;;2240N/51 | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21109290 | proficl@ss 5.1 Produktklasse: | AAB950c002 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 15,98* | € 22,55* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,98* | € 22,58* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,04* | € 22,68* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,39* | € 23,04* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,39* | € 23,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|