Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprüher Flexi 1,5 Ltr. Mesto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksprüher Flexi 1,5 Ltr. Mesto
Drucksprüher Flexi 1,5 Ltr. Mesto
Drucksprüher Flexi 1,5 Ltr. Mesto
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000903313104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000903313104
Suchbegriffe:
Drucksprüher
drucksprüher 1,5l
drucksprüher
mesto sprühgeräte drucksprüher
Drucksprüher 1,5 L

• Extra große Einfüllöffnung für einfaches Befüllen • Geprägte Füllstandskala, den Füllstand jederzeit im Blick • Geschlossener Sprühkopf ist einfach zu reinigen und schützt vor Funktionsausfällen wegen Verschmutzung. • 2 in 1 Ventil automatisches Druckablassen bei Überdruck und manuelles Druckablassen bei Bedarf • Verstellbare Düse von Punktstrahl bis feine gleichmäßige Zerstäubung • Schwenkbare Düse für mehr Flexibiliät in der Anwendung

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30153656
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
3131
Herstellername:
MESTO Spritzenfabrik
Markenname:
MESTO
Werksnummer:
3131
Füllinhalt:
1,5 l
Weitere Suchbegriffe: Gartenpflege, Spüher, Sprühgerät, Blumensprüher, Vielzwecksprüher, Druck-Sprühgerät, Zerstäuber, 00000000
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 17,16*
€ 21,82*
1 Tag
193
1
€ 5,45*
ab € 18,04*
€ 23,12*
3 Tage
144
1
€ 5,99*
ab € 18,17*
€ 23,21*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,89*
€ 24,25*
2 Tage
193
1
€ 4,99*
ab € 19,15*
€ 24,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
1474P
ab € 8,43*
Zubehör
Mesto
3653
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.