Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhippe 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenhippe 210
Gartenhippe 210
Gartenhippe 210
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000925707219
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000925707219
Suchbegriffe:
Baumschulhippe
Gartenhippe
baumschulhippe
Baumschulhippe 210

• Mit feinpolierter Stahlklinge • Rote Kunststoffschalen mit Messingeinlage

Weitere Informationen:
Länge total:
18 cm
udf_EDE_Katalog:
30152747
Länge:
180 mm
Ursprungsland:
Italien
Herstellerartikelnummer:
1100515
Herstellername:
Freund Victoria Gartengeräte GmbH
Markenname:
Freund Victoria
Weitere Suchbegriffe: Garten-Hippe, Gartenmesser, Arbeitsmesser, Hippe, Messer, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 6,90*
ab € 23,64*
€ 32,24*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,64*
€ 32,48*
€ 4,90*
ab € 23,03*
€ 32,96*
7 Tage
10
€ 4,95*
ab € 24,16*
€ 33,18*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 20,41*
€ 33,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.