Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felgenreiniger mit Farbumschlag 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felgenreiniger mit Farbumschlag 750ml
Felgenreiniger mit Farbumschlag 750ml
Felgenreiniger mit Farbumschlag 750ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4001068600672
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001068600672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Felgenreiniger
felgenreiniger
Felgenreiniger

• Beseitigt zuverlässig Reifen- und Bremsabrieb, sowie Teer- und Straßenschmutz • Mit Citrusduft • Für alle Stahl und Alufelgen geeignet

Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29315652
Inhalt:
0,75 l
Gebinde:
Sprühflasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
12
€ 4,95*
ab € 6,00*
€ 7,95*
2 Tage
52
1
€ 5,00*
ab € 5,51*
€ 7,95*
4 Tage
48
12
€ 4,30*
ab € 6,12*
€ 8,21*
12
€ 4,90*
ab € 6,23*
€ 8,47*
Lager 7
20
12
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 10,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 121,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.