Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4991F doppelseitig VHB grau 19mmx5.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M 4991F doppelseitig VHB grau 19mmx5.5m
3M 4991F doppelseitig VHB grau 19mmx5.5m
3M 4991F doppelseitig VHB grau 19mmx5.5m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4001895593949
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4001895593949
EAN/GTIN:
     4001895593949
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M™-VHB™ Klebeband 4991F

• Hohe Weichmacherbeständigkeit (z.B. bei PVC-Substraten) • Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher und mittlerer Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe, Lacke oder Glas

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316374
Länge:
5,5 m
Breite:
19 mm
Farbe:
grau
Stärke:
2,3 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,39*
€ 32,54*
28 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,38*
€ 32,58*
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,81*
€ 32,70*
15 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,62*
€ 33,51*
9 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,04*
€ 34,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
1 Stück enthält 5,5 Meter (ab € 4,43455* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 130,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.