Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4905F doppelseitig VHB transp. 19mmx33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M 4905F doppelseitig VHB transp. 19mmx33m
3M 4905F doppelseitig VHB transp. 19mmx33m
3M 4905F doppelseitig VHB transp. 19mmx33m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4001895593956
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4001895593956
EAN/GTIN:
     4001895593956
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M™-VHB™ Klebeband 4905F

• Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband • Aus geschlossenzelligem Acrylat Klebstoff • Gute Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen • Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden • Geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z. B. Metalle, Kunststoffe oder Glas

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316372
Länge:
33 m
Breite:
19 mm
Farbe:
transparent
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 6,95*
ab € 64,59*
€ 85,99*
Lager 7
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,49*
€ 86,47*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 57,59*
€ 86,57*
4 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,97*
€ 88,27*
2 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,85*
€ 88,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 345,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.